Eriks
CP

CP Gereedschapskast venster 8930-055 7035/7035

  • ERIKS:12963912
  • Fabrikant:4025314188219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kast met openslaande deuren, RAL 7035 lichtgrijs

•     Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging door middel van oplegscharnieren (openingshoek ca. 180°).
Deurversterking (centrisch).
•    Stalen deuren
Met kijkvenster van 3 mm acryl.
•    4 legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
•    Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing : RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 988,16/ stukexcl. btw

€ 1.195,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
400 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035