Eriks
CP

CP Garderobekast 2 comp. m.v.zitb.1850x610x500 mm

  • ERIKS:14375772
  • Fabrikant:4332163330646
Image 1
Garderobekast met poten, serie Classic, ervoor gemonteerde zitbank, hoogte 1850 mm

Deze garderobekasten zijn verkrijgbaar met ervoor gemonteerde zitbank en ingekorte deuren.

•    Ervoor gemonteerde zitbank, ingekorte deuren
•    Poten: van kunststof, kleur RAL 7035 lichtgrijs bij behuizing RAL 7035 lichtgrijs, anders altijd in zwart
•    Behuizing: plaatstaal, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
•    Zitlatten: standaard van massief beuken, profiel 60x30 mm, aan alle zijden geschaafd, aan bovenkant afgerond, transparant gelakt.
•    Als optie verkrijgbaar: kunststof in lichtgrijs, wit, donkergrijs
•    Frame onder zitbank: RAL 7021 zwartgrijs
•    Compartiment: insteekbare legborden, met garderobestang en 3 tegen verdraaien beveiligde schuifhaken voor ieder compartiment
•    Deuren: lijnend met de behuizing, rechts aangeslagen, versterkt, scharnieren d.m.v. draaipennen. Ventilatiegleuven, etikethouder
•    Sluiting: espagnoletsluiting voor hangslot
•    Lak: standaard RAL 7035 lichtgrijs, andere kleuren zijn leverbaar
Opslaan in lijst

€ 547,39/ stukexcl. btw

€ 662,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP