Eindeloos uit te breiden en te veranderen systeem.
Kasten links en rechts voorbereid voor tussendelen.
• Dubbelwandige vleugeldeuren
Met openingsbegrenzer 90°.
Elke deur met cilinderslot incl. 2 sleutels.
• Uitvoering
2 formaten vakken.
Kledingbeugel met speciale ophanging (maakt diefstal oninteressant).
Hoedenplank en schoenenrooster van vierkante buis, antraciet gelakt.
• Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Sokkel in kastkleur.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
• Aanlevering
Gedemonteerd, met eenvoudige montagehandleiding.
Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.
€ 1.084,37/ stukexcl. btw
€ 1.312,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150