Eriks
CP

CP Garderobe open RAL 7035 1950x1410x480mm 1 kast

  • ERIKS:23867217
  • Fabrikant:4330816289563
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Open garderobe, lichtgrijs/lichtgrijs

Eindeloos uit te breiden en te veranderen systeem.
Kasten links en rechts voorbereid voor tussendelen.
• Dubbelwandige vleugeldeuren
Met openingsbegrenzer 90°.
Elke deur met cilinderslot incl. 2 sleutels.
• Uitvoering
2 formaten vakken.
Kledingbeugel met speciale ophanging (maakt diefstal oninteressant).
Hoedenplank en schoenenrooster van vierkante buis, antraciet gelakt.
• Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Sokkel in kastkleur.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
• Aanlevering
Gedemonteerd, met eenvoudige montagehandleiding.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.


Open garderobekast bestaande uit: 1 kast met 10 vakken, 1 hoofdbord, 1 hoedenplank met 10 kledingbeugels, 1 schoenenrooster en 1 afsluit-zijwand
Opslaan in lijst

€ 969,46/ stukexcl. btw

€ 1.173,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1410 mm
Diepte
480 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035