Eriks
CP

CP Dubbele zitbank hout RAL 70211650x2000x756mm haken+rooster

  • ERIKS:23867207
  • Fabrikant:4330816291726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbelzijdige garderobebank, houten latten

• Stabiele constructie
Van vierkante- en rechthoekige buis.
Met slijtvaste poedercoating.
Op aanvraag leverbaar met bodembevestiging d.m.v. schroeven.
Framekleur: RAL 7021 zwartgrijs.
Andere standaardkleuren zonder meerprijs (zie kleurenwaaier).
• Aan alle kanten geschaafde hardhouten latten
Voor zitlatten, rugleuningen en kapstok.
Profiel ca. 60x30 mm.
Blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Zonder meerprijs ook leverbaar in lichtgrijze, witte of donkergrijze kunststof versterkt met een stalen kern.
Verkrijgbare framekleuren: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• In hoogte verstelbare kunststoffen poten
Perfecte aanpassing aan bodemoneffenheden.
Kapstok met dubbele kunststoffen kledinghaken (verdekt volgens DIN).
• Direct inzetbaar
Levering geschiedt voorgemonteerd en gebruiksklaar.


Uitvoering: idem, echter met schoenenrooster
Opslaan in lijst

€ 1.356,14/ stukexcl. btw

€ 1.640,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Hoogte
1650 mm
Breedte
2000 mm
Diepte
756 mm
Kleur framepunt
Grijs
Aantal haken
16
Materiaal zitting
Hout