• Brandveilige opslag voor kantoor, magazijn en archief
Dubbelwandige constructie met niet-brandbare isoleerplaten.
Tussen de wanden 25 mm dikke speciale isolatieplaten, klasse A1.
Alle zijden dubbelwandig en brandwerend conform DIN 4102.
• Hoge inbraakveiligheid draaideuren van onder en boven in stabiele draaibouten gevat.
Stabiele deurvergrendeling, die links en rechts in de zijwanden ineensluiten.
Boutwerk met 5 grendels.
Dubbelbaard-veiligheidsslot met 2 sleutels.
• Opstelling ook bij lage vloerbelastbaarheid
De kast heeft naar verhouding een gering eigen gewicht.
Gemelamineerde afdekplaat in grijs (25 mm dik, alleen bij bestelnr. 30702590,30702592 en 30702594).
Kastgreep zwart.
Kasthoogte 1226 mm.
Draagkracht per legbord ca. 70 kg.
• Standaardkleuren zonder meerprijs
Standaardlak: ombouw en fronten RAL 7035 lichtgrijs.
Andere standaardkleuren zonder meerprijs (zie kleurkeuze) zijn beschikbaar voor één- en tweekleurige combinaties van ombouw en deuren. Bij bestelling vermelden a.u.b.
Bij ombouw RAL 7035 is de afdekplaat lichtgrijs (alleen bij bestelnr. 30702590,30702592 en 30702594). Bij ombouw RAL 7021 in beuken-uitvoering, op aanvraag.
Elektronisch veiligheidsslot
• Op aanvraag voor alle modellen
• Kleur zwart
Verzekeringsgraad privé tot € 2.500.-, zakelijk tot € 2.500.-, (afhankelijk van verzekeraar).
€ 1.171,92/ stukexcl. btw
€ 1.418,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150