Eriks
CP

CP Bijzetkast met deuren 8830-5035 7035/5012

  • ERIKS:12963820
  • Fabrikant:4055404448169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
grote - Gereedschapskast, korpus RAL 7035 / deuren RAL 5012, lichtblauw

•     Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging door middel van oplegscharnieren (openingshoek ca. 180°).
Deurversterking (centrisch).
Bovenzijde kast met zwarte geribbelde rubbermat.
•    3 schuifladen
Uittrek: 100 %.
Draagvermogen: 50 kg.
Naar keuze met 3 schuifladen onder in de behuizing.
•    2 legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
•    Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 1.076,47/ stukexcl. btw

€ 1.302,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
400 mm
Hoogte
1000 mm
RAL-nummer
7035/5012