Eriks
CP

CP Bijzetkast 6 schuifladen 1000mmx1200mmx500mm RAL7035

  • ERIKS:12327798
  • Fabrikant:4332163920151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Grote - Gereedschapskast, RAL 7035 lichtgrijs

• Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging door middel van oplegscharnieren (openingshoek ca. 180°).
Deurversterking (centrisch).
Bovenzijde kast met zwarte geribbelde rubbermat.
• 3 schuifladen
Uittrek: 100 %.
Draagvermogen: 50 kg.
Naar keuze met 3 schuifladen onder in de behuizing.
• 2 legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
• Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 1.067,95/ stukexcl. btw

€ 1.292,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1000 mm
RAL-nummer
7035