Eriks
COROPLAST

COROPLAST Isolatieband 302 10mx15mm grijs Coroplast

  • ERIKS:12532709
  • Fabrikant:4330816003961
Image 1
Elektro-isolatieband 302

Uitvoering: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Gekleurde zachte PVC-folie met acrylaatlijm. Moeilijk ontvlambaar, duurzaam en vergaand bestand tegen zuren en logen. Temperatuurbestendigheid: -10 °C tot +105 °C, diëlektrische sterkte: > 40 kV/mm. Toepassing: voor alle normale isolatiewerkzaamheden, reparatie van beschadigde isolatie, omwikkelen van kabeluiteinden en vertakkingen, isoleren van ankers en spoelen en voor labeling.

Opslaan in lijst

€ 2,90/ rolexcl. btw

€ 3,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COROPLAST
Serie
302
Serie
302
Breedte
15 mm
Lengte
10 m
Kleur
Grijs