Eriks
COOPER

COOPER Hoog temperatuur afdichting voor SRB lagerhuizen HT80M

  • ERIKS:13380221
  • Fabrikant:7316577179173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
High Temperature Packing (HTP)
Een directe vervanging voor viltafdichtingen voor toepassingen bij hoge temperaturen.

Temperatuurbereik: -70°C tot +260°C
Maximumsnelheid: 150000 dn(mm
Afwerking van het oppervlak van de as: 0.8 μm Ra.
Opslaan in lijst

€ 36,58/ stukexcl. btw

€ 44,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
HT
Asdiameter
80 mm
Temperatuurgebied
van -70 tot 260 °C
Materiaal afdichting
PTFE/Grafiet