Eriks
COOPER

COOPER Enkele lipafdichting voor SRB lagerhuizen SR75M

  • ERIKS:24206273
  • Fabrikant:7316576844782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Synthetic Nitrile Rubber Single Lip (SRS)
Voor natte toepassingen, maar niet ondergedompeld. Helpt bij het vasthouden van lagersmeermiddel door de lip in het midden te monteren.

Temperatuurbereik: -70°C tot +260°C
Maximumsnelheid: 150000 dn(mm)
Afwerking van het oppervlak van de as: 0.8μm Ra.
Opslaan in lijst

€ 32,31/ stukexcl. btw

€ 39,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
SRS
Asdiameter
75 mm
Temperatuurgebied
van -70 tot 260 °C
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber