Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 8-gats Grijs gietijzer (GG) P40

  • ERIKS:13380244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12.288,47/ stukexcl. btw

€ 14.869,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
P
Lengte
1092 mm
Hoogte
900 mm
Hoogte as
451 mm
Voethoogte
67 mm
Aantal boutgaten
8-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
660 mm
Draadmaat
M 36
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
925 mm
H
451 mm
P
67 mm
O
368 mm
N
1.092 mm
S
280 mm
R0
102 mm