Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Grijs gietijzer (GG) P35

  • ERIKS:13380240
  • Fabrikant:7316576843730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.812,00/ stukexcl. btw

€ 5.822,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
P
Lengte
750 mm
Hoogte
650 mm
Hoogte as
324 mm
Voethoogte
50 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
550 mm
Draadmaat
M 36
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
650 mm
H
324 mm
P
50 mm
O
280 mm
N
750 mm
S
190 mm