€ 4.428,47/ stukexcl. btw
€ 5.358,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | P |
Lengte | 686 mm |
Hoogte | 610 mm |
Hoogte as | 305 mm |
Voethoogte | 50 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 508 mm |
Draadmaat | M 30 |
Materiaal huis | Grijs gietijzer (GG) |
T | 610 mm |
H | 305 mm |
P | 50 mm |
O | 266 mm |
N | 686 mm |
S | 190 mm |