Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Grijs gietijzer (GG) P32

  • ERIKS:13380237
  • Fabrikant:7316576843686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.127,03/ stukexcl. btw

€ 3.783,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
P
Lengte
596 mm
Hoogte
535 mm
Hoogte as
267 mm
Voethoogte
44 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
448 mm
Draadmaat
M 30
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
535 mm
H
267 mm
P
44 mm
O
242 mm
N
596 mm
S
172 mm