€ 2.037,46/ stukexcl. btw
€ 2.465,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | P |
Lengte | 636 mm |
Hoogte | 470 mm |
Hoogte as | 210 mm |
Voethoogte | 50 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 558 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Grijs gietijzer (GG) |
T | 470 mm |
H | 210 mm |
P | 50 mm |
O | 204 mm |
N | 636 mm |
S | 128 mm |