Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Grijs gietijzer (GG) P30

  • ERIKS:13380235
  • Fabrikant:7316576843655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.957,36/ stukexcl. btw

€ 2.368,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
P
Lengte
610 mm
Hoogte
460 mm
Hoogte as
203 mm
Voethoogte
51 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
546 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
460 mm
H
203 mm
P
51 mm
O
178 mm
N
610 mm
S
120 mm