Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Grijs gietijzer (GG) P16

  • ERIKS:12379157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.019,29/ stukexcl. btw

€ 4.863,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
P
Lengte
724 mm
Hoogte
620 mm
Hoogte as
311 mm
Voethoogte
48 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
534 mm
Draadmaat
M 30
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
620 mm
H
311 mm
P
48 mm
O
228 mm
N
724 mm
S
140 mm