Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Grijs gietijzer (GG) P15

  • ERIKS:13380228
  • Fabrikant:7316576843594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.033,28/ stukexcl. btw

€ 3.670,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
P
Lengte
686 mm
Hoogte
585 mm
Hoogte as
292 mm
Voethoogte
44 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
502 mm
Draadmaat
M 30
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
585 mm
H
292 mm
P
44 mm
O
228 mm
N
686 mm
S
140 mm