€ 2.688,48/ stukexcl. btw
€ 3.253,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | P |
Lengte | 636 mm |
Hoogte | 540 mm |
Hoogte as | 270 mm |
Voethoogte | 40 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 460 mm |
Draadmaat | M 30 |
Materiaal huis | Grijs gietijzer (GG) |
T | 540 mm |
H | 270 mm |
P | 40 mm |
O | 216 mm |
N | 636 mm |
S | 140 mm |