Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Grijs gietijzer (GG) P13

  • ERIKS:13380226
  • Fabrikant:7316576843532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.243,78/ stukexcl. btw

€ 2.714,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
P
Lengte
572 mm
Hoogte
495 mm
Hoogte as
248 mm
Voethoogte
38 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
422 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
495 mm
H
248 mm
P
38 mm
O
204 mm
N
572 mm
S
140 mm