Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 4-gats Grijs gietijzer (GG) P11

  • ERIKS:13380225
  • Fabrikant:7316576843488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.516,05/ stukexcl. btw

€ 1.834,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
P
Lengte
508 mm
Hoogte
430 mm
Hoogte as
213 mm
Voethoogte
32 mm
Aantal boutgaten
4-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
368 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
430 mm
H
213 mm
P
32 mm
O
178 mm
N
508 mm
S
114 mm