€ 1.707,32/ stukexcl. btw
€ 2.065,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | P |
Lengte | 558 mm |
Hoogte | 415 mm |
Hoogte as | 181 mm |
Voethoogte | 41 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 496 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Grijs gietijzer (GG) |
T | 415 mm |
H | 181 mm |
P | 41 mm |
O | 178 mm |
N | 558 mm |
S | 120 mm |