€ 939,17/ stukexcl. btw
€ 1.136,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | P |
Lengte | 508 mm |
Hoogte | 372 mm |
Hoogte as | 162 mm |
Voethoogte | 38 mm |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 450 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Grijs gietijzer (GG) |
T | 372 mm |
H | 162 mm |
P | 38 mm |
O | 178 mm |
N | 508 mm |
S | 120 mm |