Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 2-gats Staal PS05

  • ERIKS:13380253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.127,17/ stukexcl. btw

€ 2.573,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
PS
Lengte
380 mm
Hoogte
252 mm
Hoogte as
112 mm
Voethoogte
44 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
320 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Staal