€ 5.024,76/ stukexcl. btw
€ 6.079,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | SNQ |
Lengte | 558 mm |
Hoogte | 390 mm |
Hoogte as | 170 mm |
Voethoogte | 41 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 470 mm |
Draadmaat | M 30 |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
T | 390 mm |
H | 170 mm |
P | 41 mm |
O | 178 mm |
N | 558 mm |