€ 3.047,35/ stukexcl. btw
€ 3.687,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | SNQ |
Lengte | 410 mm |
Hoogte | 310 mm |
Hoogte as | 140 mm |
Voethoogte | 45 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 350 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
T | 310 mm |
H | 140 mm |
P | 45 mm |
O | 120 mm |
N | 410 mm |