€ 1.388,10/ stukexcl. btw
€ 1.679,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | SNQ |
Lengte | 380 mm |
Hoogte | 253 mm |
Hoogte as | 112 mm |
Voethoogte | 44 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 320 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
T | 253 mm |
H | 112 mm |
P | 44 mm |
O | 90 mm |
N | 380 mm |