Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 2-gats Nodulair gietijzer SDC3134

  • ERIKS:13380541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.709,11/ stukexcl. btw

€ 2.068,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
SDC
Aantal boutgaten
2-gats
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
T
401 mm
H
170 mm
P
40 mm
O
178 mm
N
510 mm
S
100 mm