Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 2-gats Grijs gietijzer (GG) SNC532

  • ERIKS:13380505
  • Fabrikant:7316576844027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.433,84/ stukexcl. btw

€ 1.734,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
SNC
Lengte
558 mm
Hoogte
391 mm
Hoogte as
170 mm
Voethoogte
41 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
470 mm
Draadmaat
M 30
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
391 mm
H
170 mm
P
41 mm
O
178 mm
N
558 mm