Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 2-gats Grijs gietijzer (GG) SNC530

  • ERIKS:13380504
  • Fabrikant:7316576843952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.391,86/ stukexcl. btw

€ 1.684,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
SNC
Lengte
530 mm
Hoogte
386 mm
Hoogte as
160 mm
Voethoogte
56 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
450 mm
Draadmaat
M 30
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
386 mm
H
160 mm
P
56 mm
O
160 mm
N
530 mm