€ 1.242,64/ stukexcl. btw
€ 1.503,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | SNC |
Lengte | 500 mm |
Hoogte | 360 mm |
Hoogte as | 150 mm |
Voethoogte | 50 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 420 mm |
Draadmaat | M 30 |
Materiaal huis | Grijs gietijzer (GG) |
T | 360 mm |
H | 150 mm |
P | 50 mm |
O | 150 mm |
N | 500 mm |