€ 667,04/ stukexcl. btw
€ 807,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | SNC |
Lengte | 450 mm |
Hoogte | 320 mm |
Hoogte as | 150 mm |
Voethoogte | 50 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 380 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Grijs gietijzer (GG) |
T | 320 mm |
H | 150 mm |
P | 50 mm |
O | 130 mm |
N | 450 mm |