Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 2-gats Grijs gietijzer (GG) SNC524

  • ERIKS:13380502
  • Fabrikant:7316576844010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 777,17/ stukexcl. btw

€ 940,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
SNC
Lengte
410 mm
Hoogte
310 mm
Hoogte as
140 mm
Voethoogte
45 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
350 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
310 mm
H
140 mm
P
45 mm
O
120 mm
N
410 mm