Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 2-gats Grijs gietijzer (GG) SNC520

  • ERIKS:13380500
  • Fabrikant:7316576834394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 403,48/ stukexcl. btw

€ 488,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
SNC
Lengte
380 mm
Hoogte
252 mm
Hoogte as
112 mm
Voethoogte
44 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
320 mm
Draadmaat
M 24
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
252 mm
H
112 mm
P
44 mm
O
90 mm
N
380 mm