€ 513,27/ stukexcl. btw
€ 621,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | SNC |
Lengte | 345 mm |
Hoogte | 252 mm |
Hoogte as | 112 mm |
Voethoogte | 44 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 290 mm |
Draadmaat | M 20 |
Materiaal huis | Grijs gietijzer (GG) |
T | 252 mm |
H | 112 mm |
P | 44 mm |
O | 100 mm |
N | 345 mm |