€ 434,30/ stukexcl. btw
€ 525,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | SNC |
Lengte | 315 mm |
Hoogte | 208 mm |
Hoogte as | 95 mm |
Voethoogte | 38 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 260 mm |
Draadmaat | M 20 |
Materiaal huis | Grijs gietijzer (GG) |
T | 208 mm |
H | 95 mm |
P | 38 mm |
O | 90 mm |
N | 315 mm |