Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 2-gats Grijs gietijzer (GG) SNC515

  • ERIKS:13380495
  • Fabrikant:7316577241931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 256,63/ stukexcl. btw

€ 310,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
SNC
Lengte
280 mm
Hoogte
180 mm
Hoogte as
80 mm
Voethoogte
32 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
234 mm
Draadmaat
M 16
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
180 mm
H
80 mm
P
32 mm
O
70 mm
N
280 mm