€ 552,69/ stukexcl. btw
€ 668,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | P |
Lengte | 466 mm |
Hoogte | 314 mm |
Hoogte as | 143 mm |
Voethoogte | 60 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 392 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Grijs gietijzer (GG) |
T | 314 mm |
H | 143 mm |
P | 60 mm |
O | 120 mm |
N | 466 mm |