€ 472,65/ stukexcl. btw
€ 571,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Type | P |
Lengte | 420 mm |
Hoogte | 272 mm |
Hoogte as | 125 mm |
Voethoogte | 52 mm |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Hartafstand bevestigingsgaten | 354 mm |
Draadmaat | M 24 |
Materiaal huis | Grijs gietijzer (GG) |
T | 272 mm |
H | 125 mm |
P | 52 mm |
O | 102 mm |
N | 420 mm |