Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 2-gats Grijs gietijzer (GG) P04

  • ERIKS:24211434
  • Fabrikant:7316576843334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 278,82/ stukexcl. btw

€ 337,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
P
Lengte
330 mm
Hoogte
208 mm
Hoogte as
95 mm
Voethoogte
38 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
270 mm
Draadmaat
M 20
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
208 mm
H
95 mm
P
38 mm
O
76 mm
N
330 mm