Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 2-gats Grijs gietijzer (GG) P02

  • ERIKS:24206276
  • Fabrikant:7316576843310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 227,63/ stukexcl. btw

€ 275,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
P
Lengte
270 mm
Hoogte
158 mm
Hoogte as
70 mm
Voethoogte
25 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
215 mm
Draadmaat
M 16
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
158 mm
H
70 mm
P
25 mm
O
60 mm
N
270 mm