Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar staand lagerhuis 2-gats Grijs gietijzer (GG) P01

  • ERIKS:24208563
  • Fabrikant:7316576843303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 202,61/ stukexcl. btw

€ 245,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
P
Lengte
228 mm
Hoogte
138 mm
Hoogte as
60 mm
Voethoogte
22 mm
Aantal boutgaten
2-gats
Hartafstand bevestigingsgaten
182 mm
Draadmaat
M 12
Materiaal huis
Grijs gietijzer (GG)
T
138 mm
H
60 mm
P
22 mm
O
60 mm
N
228 mm