Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar spanlagerhuis Push-type TP07

  • ERIKS:13380342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.586,81/ stukexcl. btw

€ 1.920,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
TP
Uitvoering
Push-type
Materiaal huis
Gietijzer
B
216 mm
N
382 mm
D
343 mm
V
162 mm
U
6 mm