Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar spanlagerhuis Push-type TP05

  • ERIKS:13380340
  • Fabrikant:7316576844997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 684,70/ stukexcl. btw

€ 828,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
TP
Uitvoering
Push-type
Materiaal huis
Gietijzer
B
190 mm
N
318 mm
D
280 mm
V
140 mm
U
6 mm