Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar spanlagerhuis Push-type TP04

  • ERIKS:13380339
  • Fabrikant:7316577386861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 588,07/ stukexcl. btw

€ 711,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
TP
Uitvoering
Push-type
Materiaal huis
Gietijzer
B
152 mm
N
266 mm
D
229 mm
V
114 mm
U
6 mm