Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar spanlagerhuis Pull-type TT04

  • ERIKS:13380350
  • Fabrikant:7316577386991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 654,57/ stukexcl. btw

€ 792,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
TT
Uitvoering
Pull-type
Materiaal huis
Gietijzer
B
152 mm
N
266 mm
D
229 mm
A
158 mm
T
305 mm
V
114 mm