Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar spanlagerhuis Pull-type TT03

  • ERIKS:13380349
  • Fabrikant:7316576845024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 590,15/ stukexcl. btw

€ 714,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Type
TT
Uitvoering
Pull-type
Materiaal huis
Gietijzer
B
128 mm
N
235 mm
D
203 mm
A
146 mm
T
280 mm
V
102 mm