Eriks
COOPER

COOPER Deelbaar hanglagerhuis Medium Serie 01H80M

  • ERIKS:24208996
  • Fabrikant:7316576852480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 606,78/ stukexcl. btw

€ 734,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COOPER
Serie
01
Type
H
Asdiameter
80 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Uitvoering
Medium Serie
Gewicht
12 kg
G
178 mm
L
146 mm
H
114 mm
Y
76 mm
R
188 mm
X
M36