€ 546,51/ stukexcl. btw
€ 661,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COOPER |
Serie | 01 |
Type | H |
Asdiameter | 75 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
Uitvoering | Medium Serie |
Gewicht | 8 kg |
G | 158 mm |
L | 130 mm |
H | 92 mm |
Y | 50 mm |
R | 162 mm |
X | M30 |